Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348021 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 EZ - 348021

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348021 ZF31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8009561498464

Artikelnummer

LEG348021

Herstellernummer

348021

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4592 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.