BTICINO (LEGRAND) - LEG348034 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 EZ - 348034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
12 M
Produktserien
EAN
8009561342255
Artikelnummer
LEG348034
Herstellernummer
348034
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17184 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


