Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348037 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ - 348037

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348037 F31-PASSERELLA A FILO 3M 500X100 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 12 M

EAN

8009561342347

Artikelnummer

LEG348037

Herstellernummer

348037

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

45984 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.