BTICINO (LEGRAND) - LEG348051 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X25 304X - 348051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 25 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8009561342408
Artikelnummer
LEG348051
Herstellernummer
348051
Hersteller
BTI
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1456 mm²
Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L


