Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348055 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X25 304X - 348055

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348055 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X25 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 18 M

EAN

8009561342521

Artikelnummer

LEG348055

Herstellernummer

348055

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

25 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7254 mm²

Base rettilinea. Altezza 25 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L