Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348062 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X50 304X - 348062

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348062 F31-PASSERELLA A FILO 3M 100X50 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8009561342583

Artikelnummer

LEG348062

Herstellernummer

348062

Hersteller

BTI

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3634 mm²

Base rettilinea. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L