Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348071 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 304X - 348071

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348071 F31-PASSERELLA A FILO 3M 75X75 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8009561498532

Artikelnummer

LEG348071

Herstellernummer

348071

Hersteller

BTI

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4592 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L