BTICINO (LEGRAND) - LEG348073 F31-PASSERELLA A FILO 3M 150X75 304X - 348073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 75 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
36 M
Produktserien
EAN
8009561342798
Artikelnummer
LEG348073
Herstellernummer
348073
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
75 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9417 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L.


