Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348083 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 304L - 348083

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348083 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

EAN

8009561611955

Artikelnummer

LEG348083

Herstellernummer

348083

Hersteller

BTI

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

gebeizt und passiviert

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7949 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L