Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348084 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 304X - 348084

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348084 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8009561342941

Artikelnummer

LEG348084

Herstellernummer

348084

Hersteller

BTI

Breite:

200 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

17184 mm²

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L