BTICINO (LEGRAND) - LEG348452 F31-GIUNTO A SQUADRA Z - 348452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561383586
Artikelnummer
LEG348452
Herstellernummer
348452
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Giunto a squadra. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir


