BTICINO (LEGRAND) - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1950 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 74 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561384736
Artikelnummer
LEG348503
Herstellernummer
348503
Hersteller
BTI
Länge:
1950 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
74 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato di supporto. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir.