Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348511 F31-GIUNTO MENSOLA EZ - 348511

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG348511 F31-GIUNTO MENSOLA EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561348493

Artikelnummer

LEG348511

Herstellernummer

348511

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Giunto mensola. Finitura EZ: acciaio elettrozincato. Giunto per fissare in modo rapido e sicuro la passerella a filo ai sistemi di supporto (mensole o profilati).