Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG348520 F31-SUPPORTO UNIVERSALE 316L - 348520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 170 mm

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561382824

Artikelnummer

LEG348520

Herstellernummer

348520

Hersteller

BTI

Plattenbreite:

170 mm

Plattenhöhe:

80 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Supporto scatola/guaina universale. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L. Supporto per il montaggio di scatole di derivazione e raccordi per la derivazione con guaine.