BTICINO (LEGRAND) - LEG348521 F31-SUPPORTO SCATOLA DI DERIVAZIONE Z - 348521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 170 mm
Plattenhöhe - 80 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561384279
Artikelnummer
LEG348521
Herstellernummer
348521
Hersteller
BTI
Plattenbreite:
170 mm
Plattenhöhe:
80 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Supporto scatola di derivazione. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Supporto per il montaggio di qualsiasi scatola di derivazione grazie alla foratura universale.



