Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349001 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 Z - 349001

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349001 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 139.5 mm

  • Länge - 90 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...75 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561468597

Artikelnummer

LEG349001

Herstellernummer

349001

Hersteller

BTI

Höhe:

139.5 mm

Länge:

90 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.