Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349028 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALEPI - 349028

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349028 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALEPI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561465565

Artikelnummer

LEG349028

Herstellernummer

349028

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra a soffitto integrale PI finitura in acciaio zincato Sendzimir. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.