Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349041 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349041 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561468375

Artikelnummer

LEG349041

Herstellernummer

349041

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

750 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.