Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349043 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 Z - 349043

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349043 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 82 mm

  • Länge - 362 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561470033

Artikelnummer

LEG349043

Herstellernummer

349043

Hersteller

BTI

Höhe:

82 mm

Länge:

362 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

68 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.