Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349062 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 Z/C - 349062

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349062 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 110 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561472631

Artikelnummer

LEG349062

Herstellernummer

349062

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

110 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

46 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.