BTICINO (LEGRAND) - LEG349072 S.SUPPORTO-PIASTRA A SOFFITTO PS Z/C - 349072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561475595
Artikelnummer
LEG349072
Herstellernummer
349072
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Piastra a soffitto PS. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatta a profilati P41DFF e P41SFF.


