BTICINO (LEGRAND) - LEG349077 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45? Z/C - 349077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561471832
Artikelnummer
LEG349077
Herstellernummer
349077
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Staffa fissaggio 45°. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


