Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349078 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALE PI - 349078

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349078 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALE PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561465688

Artikelnummer

LEG349078

Herstellernummer

349078

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra a soffitto integrale PI. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.