Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349081 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE Z/C - 349081

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349081 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561513792

Artikelnummer

LEG349081

Herstellernummer

349081

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra regolabile PRI. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60