BTICINO (LEGRAND) - LEG349082 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 Z/C - 349082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 82 mm
Länge - 262 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561473232
Artikelnummer
LEG349082
Herstellernummer
349082
Hersteller
BTI
Höhe:
82 mm
Länge:
262 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
80 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


