BTICINO (LEGRAND) - LEG349084 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 Z/C - 349084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 462 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8009561473720
Artikelnummer
LEG349084
Herstellernummer
349084
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
462 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
56 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.