Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349091 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z/C - 349091

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349091 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561468450

Artikelnummer

LEG349091

Herstellernummer

349091

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

750 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.