Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349099 S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 Z/C - 349099

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349099 S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561469822

Artikelnummer

LEG349099

Herstellernummer

349099

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffe Composit. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Kit costituito da: 1 piastra integrale PI; 2 staffe a 45; 8 bulloni a testa ad ancora