Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349131 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE SMALTATA B - 349131

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349131 S.SUPPORTO-PIASTRA REGOLABILE SMALTATA B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 0...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561513822

Artikelnummer

LEG349131

Herstellernummer

349131

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

0...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Piastra regolabile PRI. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Adatta a profilati P41DFF, P41SFF (41x41mm). Fornita con bulloneria M10x60