Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349132 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 G - 349132

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349132 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 82 mm

  • Länge - 262 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561473171

Artikelnummer

LEG349132

Herstellernummer

349132

Hersteller

BTI

Höhe:

82 mm

Länge:

262 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.