Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G - 349135

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Länge - 562 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561473508

Artikelnummer

LEG349135

Herstellernummer

349135

Hersteller

BTI

Höhe:

93 mm

Länge:

562 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.