BTICINO (LEGRAND) - LEG349145 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 G - 349145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 562 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8009561470309
Artikelnummer
LEG349145
Herstellernummer
349145
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
562 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.


