BTICINO (LEGRAND) - LEG349146 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 G - 349146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 662 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
8 ST
Produktserien
EAN
8009561470392
Artikelnummer
LEG349146
Herstellernummer
349146
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
662 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
32 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.


