BTICINO (LEGRAND) - LEG349163 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 F - 349163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561472754
Artikelnummer
LEG349163
Herstellernummer
349163
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
46 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.


