BTICINO (LEGRAND) - LEG349165 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 F - 349165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 312 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8009561473058
Artikelnummer
LEG349165
Herstellernummer
349165
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
312 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
46 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.