BTICINO (LEGRAND) - LEG349209 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=200 INOX - 349209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561471191
Artikelnummer
LEG349209
Herstellernummer
349209
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
300 N
Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.


