Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349215 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 INOX - 349215

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349215 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 180 mm

  • Länge - 312 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8009561473089

Artikelnummer

LEG349215

Herstellernummer

349215

Hersteller

BTI

Höhe:

180 mm

Länge:

312 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

46 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.