BTICINO (LEGRAND) - LEG349226 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90? INOX - 349226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561471801
Artikelnummer
LEG349226
Herstellernummer
349226
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraubzubehör:
nein
Staffa fissaggio 90°. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.


