BTICINO (LEGRAND) - LEG349227 S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45? INOX - 349227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Befestigungslasche
Werkstoff - Stahl
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8009561471863
Artikelnummer
LEG349227
Herstellernummer
349227
Hersteller
BTI
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungslasche
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraubzubehör:
nein
Staffa fissaggio 45°. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.


