Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349228 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALPI I - 349228

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349228 S.SUPPORTO-PIASTRA SOFFITTO INTEGRALPI I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8009561465596

Artikelnummer

LEG349228

Herstellernummer

349228

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Piastra a soffitto integrale PI. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Fornita con bulloneria M8x20. Adatta ai profilati P41SFF, P21SF e P21DF.