Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349239 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 INOX - 349239

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349239 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=150 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Tragfähigkeit - 1200 N

Packung

  • 6 ST

EAN

8009561468252

Artikelnummer

LEG349239

Herstellernummer

349239

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1200 N

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L