BTICINO (LEGRAND) - LEG349241 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 INOX - 349241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Kabelrinne - ja
Tragfähigkeit - 750 N
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561468436
Artikelnummer
LEG349241
Herstellernummer
349241
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
750 N
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L