Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349246 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 INOX - 349246

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349246 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 93 mm

  • Länge - 662 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561470422

Artikelnummer

LEG349246

Herstellernummer

349246

Hersteller

BTI

Höhe:

93 mm

Länge:

662 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Breite:

32 mm

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L