BTICINO (LEGRAND) - LEG349254 S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H75 IN - 349254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Winkel - 95...95 °
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8009561471450
Artikelnummer
LEG349254
Herstellernummer
349254
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
95...95 °
Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 75 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.


