Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349261 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 20-1/2 INO - 349261

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349261 S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 20-1/2 INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561467002

Artikelnummer

LEG349261

Herstellernummer

349261

Hersteller

BTI

Collari rapidi per tubi da 20 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.