BTICINO (LEGRAND) - LEG349273 MENSOLA G3 150 ZC - 349273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 56 mm
Länge - 212 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561519633
Artikelnummer
LEG349273
Herstellernummer
349273
Hersteller
BTI
Höhe:
56 mm
Länge:
212 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


