Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349274 MENSOLA G3 100 G - 349274

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349274 MENSOLA G3 100 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 56 mm

  • Länge - 162 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561519510

Artikelnummer

LEG349274

Herstellernummer

349274

Hersteller

BTI

Höhe:

56 mm

Länge:

162 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.