Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG349281 PUNTA MENSOLA PG3 150 Z - 349281

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG349281 PUNTA MENSOLA PG3 150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 56 mm

  • Länge - 212 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561520066

Artikelnummer

LEG349281

Herstellernummer

349281

Hersteller

BTI

Höhe:

56 mm

Länge:

212 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

150...150 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.