BTICINO (LEGRAND) - LEG349285 PUNTA MENSOLA PG3 15O G - 349285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 56 mm
Länge - 212 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561520127
Artikelnummer
LEG349285
Herstellernummer
349285
Hersteller
BTI
Höhe:
56 mm
Länge:
212 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.


