BTICINO (LEGRAND) - LEG349286 PUNTA MENSOLA PG3 100 X - 349286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 56 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8009561520271
Artikelnummer
LEG349286
Herstellernummer
349286
Hersteller
BTI
Höhe:
56 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
50 mm
Winkel:
90...90 °
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L


